AR20-F02BM-1RY-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52738666

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2 管接続口径(02) 1/4 接続口径(02) 1/4 注文コード52738666 品番AR20-F02BM-1RY-B
参考基準価格(税別)¥4,890 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は設定圧力範囲・管接続口径・接続口径など148種類から選べます 他の種類を見る
圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ 管接続口径(02) 1/4 流れ方向(R) 右→左 ねじの種類(F) G 接続口径(02) 1/4 取付方式(B) ブラケット付 ボディサイズ20mm ハンドル(Y) ハンドル上向き 排気方式(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする