AR20-N01BE-1YZ-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739059

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2 管接続口径(01) 1/8 接続口径(01) 1/8 注文コード52739059 品番AR20-N01BE-1YZ-B
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は設定圧力範囲・管接続口径・接続口径など148種類から選べます 他の種類を見る
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 管接続口径(01) 1/8 流れ方向(-) 左→右 ねじの種類(N) NPT 接続口径(01) 1/8 取付方式(B) ブラケット付 ボディサイズ20mm ハンドル(Y) ハンドル上向き 排気方式(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2 設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記;psi

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする