※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ ステンキャップ 袋入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本×5袋) 注文コード 52740584 品番 62650CZ
参考基準価格(税別)¥8,650 販売価格(税込) ¥7,930
販売価格(税別)
7,209
用途薄鋼板+鉄骨 材質(ねじ)鉄+SUS304キャップ 全長(mm)50 ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3〜6.0 外径(Φmm)(座金)16 表面処理(ねじ)三価ユニクロ 頭部形状六角 ねじ(mm)50
注意
※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする