河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
ノーヒューズブレーカ NB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
150
フレーム(AF)
225
注文コード
52741298
品番
NB223E-150
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・フレーム
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
50AF・100AF同サイズNB型
定格電流(A)
150
接続可能電線(mm
2
)
150
極数・素子数
3P3E
付属品
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本
質量(kg)
1.8
外形寸法(mm)
105×165×68
定格絶縁電圧(V)
AC600
接続方式
圧着端子(M8)
主な用途
経済形
定格遮断容量(kA)
35(AC200V)/15(AC440V)/10(AC500V)
引きはずし方式
熱動電磁式
逆接続
不可
フレーム(AF)
225