ノーヒューズブレーカ NB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)500 フレーム(AF)600 注文コード52741815 品番NB603E-500MW
参考基準価格(税別)¥219,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は定格電流・極数・素子数・フレームなど138種類から選べます 他の種類を見る

50AF・100AF同サイズNB型

定格電流(A)500 接続可能電線(mm2)325×2 極数・素子数3P3E 付属品取付ネジ(鉄板用)4本/絶縁バリア4枚 質量(kg)6 外形寸法(mm)140×257×103 定格絶縁電圧(V)AC690 接続方式バー端子(M12) 主な用途経済形 定格遮断容量(kA)50(AC200V)/50(AC230V)/40(AC380V)/36(AC400V)/36(AC415V)/36(AC440V)/18(AC500V) 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続 フレーム(AF)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする