河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
ノーヒューズブレーカ NB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
600
フレーム(AF)
600
注文コード
52741824
品番
NB603E-600MW
参考基準価格(税別)
¥219,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・フレーム
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
50AF・100AF同サイズNB型
定格電流(A)
600
接続可能電線(mm
2
)
325×2
極数・素子数
3P3E
付属品
取付ネジ(鉄板用)4本/絶縁バリア4枚
質量(kg)
6
外形寸法(mm)
140×257×103
定格絶縁電圧(V)
AC690
接続方式
バー端子(M12)
主な用途
経済形
定格遮断容量(kA)
50(AC200V)/50(AC230V)/40(AC380V)/36(AC400V)/36(AC415V)/36(AC440V)/18(AC500V)
引きはずし方式
熱動電磁式
逆接続
可
フレーム(AF)
600