接続口径(06) 3/4
管接続口径(06) 3/4
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定
仕様(K) 逆流機能付き
ボディサイズ40mm
ねじの種類(N) NPT
ハンドル(Y) ハンドル上向き
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
流れ方向(-) 左→右
設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記;psi
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ