画像準備中

漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)350 定格感度電流(mA)30 注文コード52742813 品番ZR403-350WTL-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥106,000
この商品は定格電流・極数・素子数・定格感度電流など56種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付ネジ(鉄板用)4本/絶縁バリア4枚 仕様単3中性線欠相保護付 質量(kg)6.1 外形寸法(mm)140×257×103 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)350 接続方式バー端子(M12) 主な用途ZR型/単3専用 相線式1Φ3W 接続可能電線(mm2)325×2 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)50(AC100/200V) 引きはずし方式熱動電磁式 定格感度電流(mA)30 逆接続不可 リード線長さ(mm)800 極数・素子数3P3E フレーム(AF)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする