付属品取付ネジ(鉄板用)4本/絶縁バリア4枚
仕様単3中性線欠相保護付
質量(kg)6.1
外形寸法(mm)140×257×103
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)400
接続方式バー端子(M12)
主な用途ZR型/単3専用
相線式1Φ3W
接続可能電線(mm2)325×2
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)50(AC100/200V)
引きはずし方式熱動電磁式
定格感度電流(mA)100・200・500切替
逆接続不可
リード線長さ(mm)800
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)400