※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW10-M5G-12-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC 52743968 AW10-M5G-12-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC 52743968

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 オートドレン仕様オートドレンなし 注文コード52743968 品番AW10-M5G-12-A
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は設定圧力・設定圧力範囲・オートドレン仕様など56種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ10 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし) 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする