フィルター インレット IEC 6A SPST

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52744145 品番BZM27/A0620/53B
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:- 種別:プラグ レセプタクル 定格電圧:250V 定格電流:6A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) パネルの後ろの深さ:63.5mm 静電容量:0.015オF 静電容量 X:0.015オF 静電容量 Y:2200pF 外部深さ:65.7mm 外寸 / 高さ:24mm 外部幅:48.5mm フィルター ターミナル:クイックコネクト フィルター タイプ:IECメイン インダクタンス:0.7mH 最小インダクタンス:700オH 漏れ電流:0.5mA 最大漏れ電流:0.5mA インダクタ数:2 フェーズ数:シングル フェーズ X Type コンデンサ数:1 Y Type コンデンサ数:2 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-25ーC パネルカットアウト奥行き:45.9mm パネルカットアウト幅:21.3mm パネル 厚さ:1.5mm 最大供給周波数:400Hz 最小供給周波数:50Hz スイッチ アクション:SPST 定格電圧 VAC:250V アズワン品番65-1426-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする