AW20K-01B-12-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K SMC 52746454

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 注文コード52746454 品番AW20K-01B-12-B
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は管接続口径・接続口径・設定圧力など195種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc 排気機構リリーフタイプ 圧力計圧力計なし 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 オートドレン仕様オートドレンなし ボディサイズ20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52762089
2023-02-28
用途:
機械メンテ
アンバソールジャパン株式会社 様

納期は多少長かったが、現物はシンプルで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする