AW20K-01BCE1-2-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K SMC 52746488

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 注文コード52746488 品番AW20K-01BCE1-2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,660
この商品は管接続口径・接続口径・設定圧力など195種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc 排気機構リリーフタイプ 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし ボディサイズ20 圧力スイッチ仕様出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52762089
2023-02-28
用途:
機械メンテ
アンバソールジャパン株式会社 様

納期は多少長かったが、現物はシンプルで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする