AW20K-01BE-1N-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K SMC 52746524

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 注文コード52746524 品番AW20K-01BE-1N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,320
この商品は管接続口径・接続口径・設定圧力など195種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 オートドレン仕様オートドレンなし ボディサイズ20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52762089
2023-02-28
用途:
機械メンテ
アンバソールジャパン株式会社 様

納期は多少長かったが、現物はシンプルで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする