マルチクロスカット(CC3000) SP1695 SPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様本体+SP1703 刃間隔(mm):2 刃枚数:6 材質:本体/アルミニウム・ゴム、刃/真空焼入れステンレススチール 規格:適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6 注文コード52746909 品番SP1695 SP1703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥114,000
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の付着性試験に使用できる専用カッターです。
ブレードの交換により碁盤目のパターンを調整可能です。
引き最中刃が表面から浮かばないよう、先端が回転式で両側にホイールが付いています。
ノブを回転することにより切り込みの深さを調整できます。

仕様本体+SP1703 刃間隔(mm):2 刃枚数:6 材質:本体/アルミニウム・ゴム、刃/真空焼入れステンレススチール 規格:適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6 アズワン品番4-5423-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする