SMC
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
注文コード
52754915
品番
AW40-04BG-1J-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,470
この商品は
管接続口径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/2
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ