mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 長袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の インナーコンプレッション 長袖
アンダーシャツ(丸首・長袖)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
色
エンジ
注文コード
52756646
品番
12JA5P1063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
サイズ・色
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
人気の丸首が新定番シルエットで。ドライ×軽量×ストレッチ。夏場のアンダーはこれで決まり!
衿の高さ:2.5cm
右肩にミズノロゴ転写プリント。
色
エンジ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル91%、ポリウレタン9%
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
39.8
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
70
機能
吸汗速乾・ストレッチ・軽量
色番
63
ポケット
なし