12JA5P1216 裏起毛アンダーシャツ(ハイネック・長袖) mizuno(ミズノ) 52756883

裏起毛アンダーシャツ(ハイネック・長袖)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52756883 品番12JA5P1216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

裏起毛による暖かさと、一度触れると忘れられないほど滑らかな肌触りと軽さを持つ秋冬向け新ゼロプラスアンダーシャツ。

パステルネイビー サイズS 混率(%)ポリエステル100 胸廻(cm)92 肩幅(cm)40.6 袖丈(cm)58.5 着丈(cm)69 衿高5.5cm 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする