mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 長袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の インナーコンプレッション 長袖
裏起毛アンダーシャツ(ハイネック・長袖)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52756935
品番
12JA5P1262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
裏起毛による暖かさと、一度触れると忘れられないほど滑らかな肌触りと軽さを持つ秋冬向け新ゼロプラスアンダーシャツ。
色
レッド
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
胸廻(cm)
92
肩幅(cm)
40.6
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
69
衿高
5.5cm
色番
62