AW40K-06E-1N-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW40K SMC 52759517

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW40K

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/4 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 オートドレン仕様オートドレンなし 注文コード52759517 品番AW40K-06E-1N-B
参考基準価格(税別)¥12,710 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様など365種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc3/4 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 オートドレン仕様オートドレンなし ボディサイズ40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする