SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05 〜 0.7
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
注文コード
52770927
品番
AW10-M5BC-6Z-A
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力・設定圧力範囲・オートドレン仕様
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(M5) M5
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05 〜 0.7
流れ方向
(-) 左→右
取付方式
(B) ブラケット付
ボディサイズ
10
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース
(6) ナイロンケース
圧力計
圧力計なし