接続口径(M5) M5
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05 〜 0.7
流れ方向(R) 右→左
取付方式(B) ブラケット付
ボディサイズ10
ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気方式(-) リリーフタイプ
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(6) ナイロンケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし)