AW20K-02CE1-1N-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K SMC 52772336

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2設定 注文コード52772336 品番AW20K-02CE1-1N-B
参考基準価格(税別)¥16,010 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は管接続口径・接続口径・設定圧力など195種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2設定 オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) 流れ方向(-) 左→右 ボディサイズ20 仕様(K) 逆流機能付き 接続口径(02) 1/4 取付方式(-) 取付オプションなし スイッチ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 圧力スイッチ仕様出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気方式(N) ノンリリーフタイプ ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52762089
2023-02-28
用途:
機械メンテ
アンバソールジャパン株式会社 様

納期は多少長かったが、現物はシンプルで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする