AW20K-02G-1R-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K SMC 52772354

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2設定 注文コード52772354 品番AW20K-02G-1R-B
参考基準価格(税別)¥6,110 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は管接続口径・接続口径・設定圧力など195種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2設定 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 流れ方向(R) 右→左 ボディサイズ20 仕様(K) 逆流機能付き 接続口径(02) 1/4 取付方式(-) 取付オプションなし スイッチ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気方式(-) リリーフタイプ ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52762089
2023-02-28
用途:
機械メンテ
アンバソールジャパン株式会社 様

納期は多少長かったが、現物はシンプルで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする