接続口径(02) 1/4
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2
流れ方向(-) 左→右
取付方式(B) ブラケット付
ボディサイズ20
ねじの種類(N) NPT
圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式(-) リリーフタイプ
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース(C) ケースガード付
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)