SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KL10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52785304
品番
CJ2KL10-125RZ
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
その他
S、Z寸法の( )内数値はオートスイッチ付の場合
種別
回り止め複動型
取付支持方式
軸方向フ―ド型
クッション
ラバ―クッション
ヘッドカバーのポート位置
軸方向