CJ2KL10-75RZ エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KL10 SMC 52785313

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KL10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52785313 品番 CJ2KL10-75RZ
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド その他S、Z寸法の( )内数値はオートスイッチ付の場合 種別回り止め複動型 取付支持方式軸方向フ―ド型 クッションラバ―クッション ヘッドカバーのポート位置軸方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする