CJ2KF10-50SZ エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KF10 SMC 52786433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2KF10-50SZ エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KF10 SMC 52786433
CJ2KF10-50SZ エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KF10 SMC 52786433

エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KF10CJ2KF10-50SZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)50
作動方式単動押出し
内容量1個注文コード52786433品番CJ2KF10-50SZ
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
ストローク(mm)
50
作動方式
単動押出し
取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
10
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする