CJ2KL10-125RZ エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KL10 SMC 52786555

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KL10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 注文コード52786555 品番CJ2KL10-125RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,630
この商品はストローク・種別など6種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.06〜0.7 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52786555 CJ2KL10-125RZ 52785304 CJ2KL10-125RZ エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KL10 SMC エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KL10 SMC 1個 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする