※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L16
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
36
120
12
36
85
35
作動方式
単動押出し
単動押出し
単動引込み
(S) 単動押出し
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52786975
品番
CJ2L16-36SRZ
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ストローク(mm)
36
作動方式
単動押出し
取付支持形式
軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無