曜日別特売
CJ2L16-85TZ エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L16 SMC 52787027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2L16-85TZ エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L16 SMC 52787027
CJ2L16-85TZ エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L16 SMC 52787027

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)85
作動方式単動引込み
内容量1個注文コード52787027品番CJ2L16-85TZ
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ストローク(mm)
85
作動方式
単動引込み
取付支持形式
軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする