SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WF10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52787544
品番
CJ2WF10-14Z
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
14
作動方式
複動両ロッド
取付支持形式
フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)
50〜750
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
使用流体
空気
取付金具
フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無