SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WF16
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52787553
品番
CJ2WF16-40Z
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
40
作動方式
複動両ロッド
取付支持形式
フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)
50〜750
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
使用流体
空気
取付金具
フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無