SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2D16
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52788226
品番
CJ2D16-22AZ
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ストローク長さの許容差
+1.0
0
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
22
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
二山クレビス形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜1000
ヘッドカバーのポート位置
軸に対し90°
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
標準ストローク(mm)
22
許容運動エネルギー(J)
0.18(9.4mm)
保証耐圧力(MPa)
1
取付金具
なし
最低使用圧力(MPa)
0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜70(ただし、凍結なきこと)
給油
不要(無給油)