CJ2B6-65RZ エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6 SMC 52789179

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52789179 品番 CJ2B6-65RZ
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)65 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする