曜日別特売
CJ2L16-35SZ エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L16 SMC 52789319

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2L16-35SZ エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L16 SMC 52789319
CJ2L16-35SZ エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L16 SMC 52789319

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)35
作動方式(S) 単動押出し
内容量1個注文コード52789319品番CJ2L16-35SZ
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ストローク(mm)
35
作動方式
(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする