曜日別特売
HS-5-112mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅100~199mm HS-5シリーズ サンワ[テープ] 52792786

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅100~199mm HS-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2418-06
65-2418-06
65-2417-94
65-2417-95
65-2417-96
65-2417-97
65-2417-98
65-2418-01
65-2418-02
65-2418-03
65-2418-04
65-2418-05
65-2418-07
65-2418-08
65-2418-10
65-2418-11
65-2418-12
65-2418-13
65-2418-14
65-2418-15
65-2418-16
65-2418-18
65-2418-19
65-2418-20
65-2418-21
65-2418-22
65-2418-23
65-2418-24
65-2418-25
65-2418-27
65-2418-28
65-2418-29
65-2418-30
65-2418-31
65-2418-32
65-2418-33
65-2418-35
65-2418-36
65-2418-37
65-2418-38
65-2418-39
65-2418-40
65-2418-41
65-2418-43
65-2418-44
65-2418-45
65-2418-46
65-2418-47
65-2418-48
65-2418-49
65-2418-50
65-2418-52
65-2418-53
65-2418-54
65-2418-55
65-2418-56
65-2418-57
65-2418-58
65-2418-60
65-2418-61
65-2418-62
65-2418-63
65-2418-64
65-2418-65
65-2418-66
65-2418-67
65-2418-69
65-2418-70
65-2418-71
65-2418-72
65-2418-73
65-2418-74
65-2418-75
65-2418-77
65-2418-78
65-2418-79
65-2418-80
65-2418-81
65-2418-82
65-2418-83
65-2418-84
65-2418-86
65-2418-87
65-2418-88
65-2418-89
65-2418-90
65-2418-91
65-2418-92
65-2417-99
65-2418-09
65-2418-17
65-2418-26
65-2418-34
65-2418-42
65-2418-51
65-2418-59
65-2418-68
65-2418-76
65-2418-85
65-2418-93
内容量1巻注文コード52792786品番HS-5-112mm
参考基準価格(税別)¥50,910販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2418-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする