発電した電気の波形を整え、ご家庭のコンセント並みの高品質で安定した電気を供給。パソコンなどの精密機器や情報通信機器にも安心して接続できます。 運搬時の負担を軽減する軽量さ。さらに、Hondaの高い基準で採用された高剛性フレームにより、エンジン振動や外部の衝撃から本体を守ります。 使用機器の消費電力に合わせてエンジン回転数を自動制御。余分な燃料消費を抑えて長時間運転が可能に。騒音の低減にも効果的です。 使用中のエンジン振動を抑え、振動によるフレームの損傷も軽減するエンジンフローティングマウント、フレームフローティングマウントをダブルで採用。さらに、専用マフラーにより排気音も低減。 初心者の方でも簡単に操作できるよう、5ステップの手順をパネルに表示。リコイルスターターの引き荷重を低減した設計で始動も簡単です。 工具を使わず、2つのツメを外すだけでエアクリーナーの取り外しが可能。お手入れしやすくなっています。
商品到着後早速試運転。始動、発電共に問題は見当たらなかったが、保管の為のガソリンを抜く作業は正直やりにくい。ガスコックとキャブのレイアウトを見直していただくが、ドレン用のホースなり用意してほしいかな。あと、コック付属のパッキンについては噛み込等起こりそうな感じ。アレは戴けない。あとは別に問題ない。
オール電化の家の予備電源として、予備用に購入しました。東日本大震災のような災害時の予備として購入しました。愛知県の住居なので、地震が心配されるためです。