ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の ドア・扉金物関連商品
スチールベアリング(高荷重タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52797535
品番
PH-063
参考基準価格(税別)
¥563
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
樹脂ベアリングの4倍〜10倍の高荷重タイプです。
用途
事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器等
材質
外輪 : 鋼・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
軸径(Φmm)
6
質量(g)
29.7
ピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
8
耐荷重(kg)
80/300回転(1個当りの試験結果による)
寸法D(mm)
26
寸法W(mm)
26
注意
※サイズは状況により誤差が生じますのでご確認の上ご使用下さい。