スチールベアリング(高荷重タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52797544 品番 PH-062
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

樹脂ベアリングの4倍〜10倍の高荷重タイプです。

用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器等 材質外輪 : 鋼・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油 軸径(Φmm)6 質量(g)20.9 ピッチ(mm)1 寸法H(mm)8 耐荷重(kg)80/300回転(1個当りの試験結果による) 寸法D(mm)22 寸法W(mm)22
注意
※サイズは状況により誤差が生じますのでご確認の上ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする