FC-304 スライド丁番 100度開き 交換用 ACE(エース) 52797928

スライド丁番 100度開き 交換用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52797928品番FC-304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質鋼(仕上げ:ニッケルめっき)付属品鉄ニッケル皿木ネジ3.5×16(4本)仕様アーム1個、ベース1個カップ径(Φmm)35推奨扉厚(mm)15~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする