ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の ドアガード
ドアガード 外開き用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
52798637
品番
PA-621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
本品は母斑補助錠です。
仕様
防犯用補助錠として御使用下さい(本締りではありません。)
取付の際は下穴ををあけ、ビスで固定して下さい。
用途
左右兼用タイプ、外開き専用
付属品
皿ビス4×20/ 本体用・ナベビス4×20/受座用
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ビス:ステンレス
色
クローム
注意
※戸締りには注意して下さい。