ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の 引戸金具・折戸金具
ACE(エース)の 戸車・車のみ
ハイスペック防音戸車(ベアリング入)33mm NHS33ABS
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
52798664
品番
PH-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
高さ調整式(-3mm〜+4mm)
車輪径(Φmm)
33
仕様
高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現
材質
ベアリング入り、SUS304ステンレス枠
耐荷重(kg)
15/個
寸法D(mm)
78
寸法W(mm)
14.8