プラスチックベアリング(外周凸Rタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52798917 品番 PH-033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。

用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器等 材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油 質量(g)6.1 穴径(Φmm)6 寸法H(mm)7 耐荷重(kg)20/300回転(1個当りの試験結果による) 寸法D(mm)24 寸法W(mm)24
注意
※サイズは状況により誤差が生じますのでご確認の上ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする