プラスチックベアリング(内軸穴タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)10 寸法D(mm)32 注文コード52799023 品番PH-016
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は寸法H・寸法Dなど9種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。

寸法D(mm)32 寸法W(mm)32 寸法H(mm)10 質量(g)17.5 耐荷重(kg)30/300回転(1個当りの試験結果による) 材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油 穴径(Φmm)12 用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等
注意
※サイズは状況により誤差が生じますので、ご確認の上ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする