ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の ドア・扉金物関連商品
プラスチックベアリング(内軸穴タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52799066
品番
PH-013
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
寸法D(mm)
24
寸法W(mm)
24
寸法H(mm)
7
質量(g)
6.4
耐荷重(kg)
20/300回転(1個当りの試験結果による)
材質
外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
穴径(Φmm)
6
用途
事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等
注意
※サイズは状況により誤差が生じますので、ご確認の上ご使用下さい。