ワンタッチステー ストップ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード52799705 品番PC-107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

天蓋用ステー左用、小箱・ライティングデスク (ストツプ付)

材質本体:鋼、ワッシャー部: ポリアミド 用途扉の開閉金具。左用。 長さ(mm)122 仕上クロームメッキ
注意
※左右がありますので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする