ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の 引戸金具・折戸金具
ACE(エース)の 戸車・車のみ
真円防音戸車 V型33mm NV33N-V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
52800773
品番
PH-134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
33
仕様
高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現
材質
SUS304フレーム
寸法H(mm)
6
耐荷重(kg)
15/個
寸法D(mm)
67
寸法W(mm)
9