ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の 引戸金具・折戸金具
ACE(エース)の 戸車・車のみ
真円防音戸車(ベアリング入)丸33mm NV33B-Rc
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
52800807
品番
PH-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
33
仕様
高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ)
材質
ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム
寸法H(mm)
8
耐荷重(kg)
20/個
寸法D(mm)
67
寸法W(mm)
9