養生・保護フィルム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52801008 品番 FZ-010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

金属・ブラスチック・塗装面等の傷つきやすい素材の表明を保護。
糊残りが極めて少なく、低温度でも接着性に優れています

ライトブルー 基材ポリオフィン系フィルム 寸法W(mm)100 材質ポリオフィン系フィルム 寸法H(mm)100 寸法D(mm)0.07 主な用途養生用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
金属面の保護
建設業・工事業

100m巻で値段も手頃なのでちょっとした養生に便利、
粘着も程々で使いやすい。但し、でかい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする